Eur Ohm - Embase à collier/tube Ø16-20mm - 43301

CopieCopie
Eur Ohm - Embase à collier/tube Ø16-20mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 16...20 mm

  • type de fixation - cheville enfichable injectée

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752008204

Réf. Sonepar

03437043301

Réf. Fournisseur

43301

Réf. Commerciale

Eur Ohm

adapté au diamètre du tube:

16...20 mm

type de fixation:

cheville enfichable injectée

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Oui

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

Embase à collier/tube Ø16-20mm