Eur Ohm - Embase adhésive 5,4 mm blanche - 43141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28 mm
largeur - 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752008082
Réf. Sonepar
03437043141
Réf. Fournisseur
43141
Marque
Eur Ohm
longueur:
28 mm
largeur:
28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.4 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
incolore
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
70...70 °C


