Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eur Ohm - Embb. adh. 5,4 mm noire - 43143

CopieCopie
Eur Ohm - Embb. adh. 5,4 mm noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752008167

Réf. Sonepar

03437043143

Réf. Fournisseur

43143

Réf. Commerciale

Eur Ohm

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.4 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

70...70 °C

Embb. adh. 5,4 mm noire