Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Embout AIR'metic de gaine d25 - 52079

CopieCopie
Eur Ohm - Embout AIR'metic de gaine d25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 25 mm

  • modèle - double

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752014397

Réf. Sonepar

03437052079

Réf. Fournisseur

52079

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

25 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

gris

type de construction:

boîte centrale

Embout AIR'metic de gaine Ø25mm