Eur Ohm - Embout AIR'metic de gaine d16 - 52077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 16 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752014311
Réf. Sonepar
03437052077
Réf. Fournisseur
52077
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
16 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
gris
type de construction:
boîte centrale
Embout AIR'metic de gaine Ø16mm
NoticePDF