Eur Ohm - Embout AIR'metic de gaine d20 - 52078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 20 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752014359
Réf. Sonepar
03437052078
Réf. Fournisseur
52078
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
20 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
gris
type de construction:
boîte centrale


