Eur Ohm - Fiche DCL douille E27 - 62102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 4 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752029407
Réf. Sonepar
03437062102
Réf. Fournisseur
62102
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
4 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
autre
tension nominale:
250 V
fiche d'adaptation:
Oui