Eur Ohm - Fiche DCL douille E27 (etiq.uni.) - 6210200

CopieCopie
Eur Ohm - Fiche DCL douille E27 (etiq.uni.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 4 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752051897

Réf. Sonepar

03437205189

Réf. Fournisseur

6210200

Réf. Commerciale

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

nombre de pôles:

2

courant nominal:

4 A

matériau:

plastique

modèle:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

autre

tension nominale:

250 V

fiche d'adaptation:

Oui

Fiche/douille DCL E27 (avec code barre unitaire)