Eur Ohm - Fus 12A à voyant gF8,5x31,5 - 27612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070973053
Réf. Sonepar
03437027612
Réf. Fournisseur
27612
Réf. Commerciale
Eur Ohm
taille:
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
12 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
20 kA