Eur Ohm - Fus 20A à voyant gF10,3x31,5 - 27820

CopieCopie
Eur Ohm - Fus 20A à voyant gF10,3x31,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3435070900068

Réf. Sonepar

03437027820

Réf. Fournisseur

27820

Réf. Commerciale

Eur Ohm

taille:

10x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Fusible 20A à voyant gF 10,3x31,5