Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eur Ohm - Fus 2A à voyant gF8,5x31,5 - 27602

CopieCopie
Eur Ohm - Fus 2A à voyant  gF8,5x31,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070973008

Réf. Sonepar

03437027602

Réf. Fournisseur

27602

Réf. Commerciale

Eur Ohm

taille:

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Fusible 2A à voyant gF 8,5x31,5