Eur Ohm - Fus 6A à voyant gF8,5x23 - 27206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3435070900061
Réf. Sonepar
03437027206
Réf. Fournisseur
27206
Marque
Eur Ohm
taille:
8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
230 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
6 kA


