Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Fusible 100A aM 22x58 à percuteur - 28598

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible  100A aM 22x58 à percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070970984

Réf. Sonepar

03437028598

Réf. Fournisseur

28598

Marque

Eur Ohm

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Fusible 100A aM 22x58 à percuteur