Eur Ohm - Fusible 16A gL/gG 10,3x38 s voyant - 28616

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible  16A gL/gG 10,3x38 s voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070901247

Réf. Sonepar

03437028616

Réf. Fournisseur

28616

Réf. Commerciale

Eur Ohm

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Fusible 16A gL/gG 10,3x38 sans voyant