Eur Ohm - Fusible 16A gL/gG 14x51 sans percuteur - 28816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070969148
Réf. Sonepar
03437028816
Réf. Fournisseur
28816
Réf. Commerciale
Eur Ohm
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
80 kA