Eur Ohm - Fusible 1A gL/gG 10,3x38 s voyant - 28601

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible  1A gL/gG 10,3x38 s voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070966758

Réf. Sonepar

03437028601

Réf. Fournisseur

28601

Réf. Commerciale

Eur Ohm

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Fusible 1A gL/gG 10,3x38 sans voyant