Eur Ohm - Fusible 20A aM 14x51 à percuteur - 28320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070969834
Réf. Sonepar
03437028320
Réf. Fournisseur
28320
Marque
Eur Ohm
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
puissance de coupure:
120 kA


