Eur Ohm - Fusible 25A aM 10,3x38 sans percuteur - 28125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070967946
Réf. Sonepar
03437028125
Réf. Fournisseur
28125
Réf. Commerciale
Eur Ohm
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
120 kA