Eur Ohm - Fusible 4A aM 14x51 à percuteur - 28304

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible  4A aM 14x51 à percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070969773

Réf. Sonepar

03437028304

Réf. Fournisseur

28304

Marque

Eur Ohm

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

puissance de coupure:

120 kA

Fusible 4A aM 14x51 à percuteur