Eur Ohm - Fusible 4A gL/gG 10,3x38 à voyant - 28704

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible  4A gL/gG 10,3x38 à voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070966895

Réf. Sonepar

03437028704

Réf. Fournisseur

28704

Marque

Eur Ohm

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Fusible 4A gL/gG 10,3x38 à voyant