Eur Ohm - Fusible 50A aM 22x58 à percuteur - 28550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070970953
Réf. Sonepar
03437028550
Réf. Fournisseur
28550
Réf. Commerciale
Eur Ohm
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
puissance de coupure:
80 kA