Eur Ohm - Fusible 50A aM 22x58 sans percuteur - 28450

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible  50A aM 22x58 sans percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070970632

Réf. Sonepar

03437028450

Réf. Fournisseur

28450

Réf. Commerciale

Eur Ohm

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

80 kA

Fusible 50A aM 22x58 sans percuteur