Eur Ohm - Fusible 63A aM 22x58 sans percuteur - 28463

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible  63A aM 22x58 sans percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070970649

Réf. Sonepar

03437028463

Réf. Fournisseur

28463

Réf. Commerciale

Eur Ohm

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

80 kA

Fusible 63A aM 22x58 sans percuteur