Eur Ohm - Fusible 6A aM 10,3x38 sans percuteur - 28106

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible  6A aM 10,3x38 sans percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070967885

Réf. Sonepar

03437028106

Réf. Fournisseur

28106

Réf. Commerciale

Eur Ohm

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Fusible 6A aM 10,3x38 sans percuteur