Eur Ohm - Fusible 6A aM 14x51 sans percuteur - 28206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 290 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070969490
Réf. Sonepar
03437028206
Réf. Fournisseur
28206
Marque
Eur Ohm
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
290 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
80 kA


