Eur Ohm - Fusible verre 5x20 8A rapide - 29208

CopieCopie
Eur Ohm - Fusible verre 5x20 8A rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070938335

Réf. Sonepar

03437029208

Réf. Fournisseur

29208

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

0.08 kA

Fusible verre 5x20 8A rapide