Eur Ohm - Fusible verre 6,3x32 8A rapide - 29308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435070939851
Réf. Sonepar
03437029308
Réf. Fournisseur
29308
Réf. Commerciale
Eur Ohm
modèle:
fusible en verre
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
0.08 kA