Eur Ohm - Horloge digitale 16A 7j 50 pas rés. mar. 1 mois - 30155

CopieCopie
Eur Ohm - Horloge digitale 16A 7j 50 pas rés. mar. 1 mois

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

  • type de tension d’alimentation - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752005425

Réf. Sonepar

03437030155

Réf. Fournisseur

30155

Réf. Commerciale

Eur Ohm

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

60...60 Hz

réserve de marche en années:

0.1

précision par jour:

1 s

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

16

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

100 W

contact de commutation hors tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

65 mm

Horloge digitale 16A 7j 50 pas de programmation, réserve de marche 1 mois