Eur Ohm - Inter. 4P 100A AC22A à coupure pleinement visible - 30015

CopieCopie
Eur Ohm - Inter. 4P 100A AC22A à coupure pleinement visible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752005067

Réf. Sonepar

03437030015

Réf. Fournisseur

30015

Réf. Commerciale

Eur Ohm

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

tension assignée min.:

230 V

avec voyant indicateur:

Non

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur modulaire 4P 100A AC22A à coupure pleinement visible