Eur Ohm - Jeu de 2 pattes d'assemblage pour coffrets (H/V) - 19060

CopieCopie
Eur Ohm - Jeu de 2 pattes d'assemblage pour coffrets (H/V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 19 mm

  • hauteur - 15 mm

  • profondeur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000307

Réf. Sonepar

03437019060

Réf. Fournisseur

19060

Réf. Commerciale

Eur Ohm

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

19 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

14 mm

Jeu de 2 pattes d'assemblage pour coffretc d'intérieur (assemblage horizontal ou vertical)