Eur Ohm - Manchon Ø20mm gris - 42120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752005777
Réf. Sonepar
03437042120
Réf. Fournisseur
42120
Réf. Commerciale
Eur Ohm
pour diamètre de tube nominal:
20 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
modèle:
autre
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
en deux pièces:
Non
avec filetage extérieur:
Non