Eur Ohm - Manchon ouvrable d16mm gris - 42016

CopieCopie
Eur Ohm - Manchon ouvrable d16mm gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 16 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752005494

Réf. Sonepar

03437042016

Réf. Fournisseur

42016

Réf. Commerciale

Eur Ohm

pour diamètre de tube nominal:

16 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

modèle:

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

en deux pièces:

Oui

avec filetage extérieur:

Non

Manchon ouvrable Ø16mm gris