Eur Ohm - Obturateur sécable 4,5 modules - 19061

CopieCopie
Eur Ohm - Obturateur sécable 4,5 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 4.5

  • largeur - 81.2 mm

  • hauteur - 52 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000338

Réf. Sonepar

03437019061

Réf. Fournisseur

19061

Réf. Commerciale

Eur Ohm

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

4.5

largeur:

81.2 mm

hauteur:

52 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

Obturateur sécable 4,5 modules