Eur Ohm - OXXO Adapt. avec couv. pr prises COMETE compos BLANC IP55 - 60859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752056434
Réf. Sonepar
03437205643
Réf. Fournisseur
60859
Réf. Commerciale
Eur Ohm
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
forme:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
39 mm