Eur Ohm - OXXO Arret d'urgence 1/4 tour compos JAUNE/ROUGE IP55 - 60846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - autre
nombre de bascules d'actionnement - 0
mode de pose - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752056229
Réf. Sonepar
03437205622
Réf. Fournisseur
60846
Réf. Commerciale
Eur Ohm
type de commutation:
autre
type de commande:
autre
nombre de bascules d'actionnement:
0
mode de pose:
autre
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7012
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
75 mm
profondeur d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non