Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Pack 300 btes AIR'metic d67 p40 + scie cl. - 52072

CopieCopie
Eur Ohm - Pack 300 btes AIR'metic d67 p40 + scie cl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752014236

Réf. Sonepar

03437052072

Réf. Fournisseur

52072

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

67 mm

profondeur:

40...40 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

profondeur intérieure:

40 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...26 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

application spéciale:

sans

Lot de 300 boites d'appareillage AIR'metic 1 poste Ø67/68x40mm pour cloisons sèches+ scie cloche