Eur Ohm - Passe-fil 1 entrée BLANC - 60872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...16 mm
nombre d'entrées de tube - 1
adapté à une boîte de jonction - Oui
pour diamètre du tube - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752056663
Réf. Sonepar
03437205666
Réf. Fournisseur
60872
Réf. Commerciale
Eur Ohm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...16 mm
nombre d'entrées de tube:
1
adapté à une boîte de jonction:
Oui
pour diamètre du tube:
16 mm
OXXO-fil 1 entrée blanc