Eur Ohm - Passe-fil IP55 20mm - 50530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...20 mm
diamètre d'alésage - 22 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Non
modèle - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752011747
Réf. Sonepar
03437050530
Réf. Fournisseur
50530
Marque
Eur Ohm
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...20 mm
diamètre d'alésage:
22 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Non
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
serre cable:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP55


