Eur Ohm - Patte chambr+bte 75x75x40 - 52121

CopieCopie
Eur Ohm - Patte chambr+bte 75x75x40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 42...42 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752015424

Réf. Sonepar

03437052121

Réf. Fournisseur

52121

Réf. Commerciale

Eur Ohm

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

rectangulaire

profondeur:

42...42 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

vert

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

121 mm

largeur:

72 mm

profondeur intérieure:

40 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

50...50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

25...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

10

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

25 mm²

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Patte chambranle + boite d'appareillage 75x75x40mm