Eur Ohm - Peigne horizontal 1P+N ID63A haut/haut - 19081

CopieCopie
Eur Ohm - Peigne horizontal 1P+N ID63A haut/haut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 10

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752044455

Réf. Sonepar

03437204445

Réf. Fournisseur

19081

Réf. Commerciale

Eur Ohm

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

10

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

225 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

10

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.063 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.063 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

autre

Peigne horizontal 1P+N 13 modules pour connexion d'une rangée de disjoncteurs avec un interrupteur différentiel haut/haut 63A alimenté par le bas