Eur Ohm - Piquet terre 1 ,5 M Galva - 70501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1.5 mm
diamètre - 15.5 mm
matériau - acier
profilé en croix - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752034067
Réf. Sonepar
03437070501
Réf. Fournisseur
70501
Marque
Eur Ohm
modèle:
avec bride de raccordement
longueur:
1.5 mm
diamètre:
15.5 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Oui
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud


