Eur Ohm - Piquet terre 1 M Galva - 70500

CopieCopie
Eur Ohm - Piquet terre 1 M Galva

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1 mm

  • diamètre - 15.5 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752034029

Réf. Sonepar

03437070500

Réf. Fournisseur

70500

Marque

Eur Ohm

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

1 mm

diamètre:

15.5 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Oui

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Piquet terre cruciforme 1m galvanisé