Eur Ohm - Piquet terre 1m cuivré 125um - 70505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1 mm
diamètre - 13.7 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752034135
Réf. Sonepar
03437070505
Réf. Fournisseur
70505
Marque
Eur Ohm
modèle:
avec bride de raccordement
longueur:
1 mm
diamètre:
13.7 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré
Piquet terre 1m cuivré (cuivrage 125µm)


