Eur Ohm - Piquet terre 1m cuivré 25um - 70506

CopieCopie
Eur Ohm - Piquet terre 1m cuivré 25um

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1 mm

  • diamètre - 13.7 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752043076

Réf. Sonepar

03437204307

Réf. Fournisseur

70506

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

1 mm

diamètre:

13.7 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

cuivré

Piquet terre 1m cuivré (cuivrage 25µm)