Eur Ohm - Piquet terre ronØ1m galva - 70502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1 mm
diamètre - 13.7 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752043038
Réf. Sonepar
03437204303
Réf. Fournisseur
70502
Marque
Eur Ohm
modèle:
avec bride de raccordement
longueur:
1 mm
diamètre:
13.7 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Piquet terre rond 1m galvanisé


