Eur Ohm - Porte 14 modules pour coffret de chantier tri - 19083
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 296 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752044479
Réf. Sonepar
03437204447
Réf. Fournisseur
19083
Réf. Commerciale
Eur Ohm
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
296 mm
hauteur:
128 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
26 mm
finition CEM:
Non