Eur Ohm - Porte pour coffret 13 modules blanche ( rajout serrure possible) - 19084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752000956
Réf. Sonepar
03437019084
Réf. Fournisseur
19084
Réf. Commerciale
Eur Ohm
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
250 mm
hauteur:
230 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
38 mm
finition CEM:
Non