Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eur Ohm - Porte pour coffret 52 modules blanche (rajout serrure possible) - 19088

CopieCopie
Eur Ohm - Porte pour coffret 52 modules blanche (rajout serrure possible)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752001045

Réf. Sonepar

03437019088

Réf. Fournisseur

19088

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

250 mm

hauteur:

607 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

38 mm

finition CEM:

Non

Porte blanche pour coffret d'intérieur 52 modules