Eur Ohm - Prise de courant 16A/230V 2P+T modulaire - 19099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752001113
Réf. Sonepar
03437019099
Réf. Fournisseur
19099
Marque
Eur Ohm
tension assignée (Ue):
230 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2.5
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
broche de contact de protection
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
66 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0


