Eur Ohm - Prise TV F dble multi-serv.+ enj. - 61868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise étoile / terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 2 dB
nombre de sorties - 2
atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752026932
Réf. Sonepar
03437061868
Réf. Fournisseur
61868
Réf. Commerciale
Eur Ohm
modèle:
prise étoile / terminale
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
2 dB
nombre de sorties:
2
atténuation de passage à 860 MHz:
2 dB
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2 dB
compatible au modem par câble:
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz:
2 dB
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm